|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-122344645 Herst.-Nr.: 90327 EAN/GTIN: 4043619903276 |
|
|
|  |  |
 | Dieses Modul von Delock kann z. B. zum Verlängern eines HDMI Kabels verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 17 mm |  | Tiefe | 31.3 mm |  | Höhe | 19.4 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Logistikdaten | Ursprungsland | China | Merkmale | Bauart | Flach |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss 1 | HDMI |  | Anschluss 2 | HDMI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Maximale Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |