Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledger Flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledger Flex
Ledger Flex
Ledger Flex
Ledger Flex
Ledger Flex
Ledger Flex
Ledger Flex
Ledger Flex
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121738210
Hersteller:
     Ledger
Herst.-Nr.:
     254090
EAN/GTIN:
     3760027784259
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Graphite
Einfach zu bedienen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
E Ink
Bildschirmdiagonale
2.84 "
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.5 mm
Tiefe
7.7 mm
Höhe
78.4 mm
Gewicht
57.5 g
Leistungen
Beste Verwendung
Bitcoin, Ethereum, NFT
Smartphone-Unterstützung
Ja
Prüftiefe (EAL)
EAL6+
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Bluetooth + USB
Bluetooth-Version
5.2
Weitere Suchbegriffe: brieftasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 243,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,75*
€ 290,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.