Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird A8003 Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird A8003 Stand
DoorBird A8003 Stand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121421513
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423872684
EAN/GTIN:
     4260423872684
Der speziell für die DoorBird Innenstation A1101 entwickelte Tischständer A8003 ermöglicht die komfortable Bedienung der Innenstation auch auf Tischen oder Sideboards. Die hochwertige Stahlkonstruktion und das Anti-Rutsch-Pad an der Unterseite garantieren Stabilität und eine optimale Untergrundhaftung. Über die Kabeldurchführung an der Rückseite lassen sich z.B. CAT5 Netzwerkkabel und höher zugsicher installieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
121.2 mm
Höhe
101.3 mm
Gewicht
336 g
Merkmale
Produkttyp
Stand
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
DoorBird
Material
Stahl
Befestigungstyp
Freistehend
IK-Kodex
IK08
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Kompatibilität
IP Video Innenstation A1101
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC), RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 91,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.