Leistungen | Wärmeableitung | 861 BTU/h |
 | Gleichzeitige Verbindungen | 16000000 |
 | Geräuschpegel | 58 dB |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 229.5 Mpps |
 | Firewall (UDP 1518) Durchsatz | 164 Gbit/s |
 | IPSec VPN-Durchsatz | 55 Gbit/s |
 | IPS/IDS Durchsatz | 26000 Mbit/s |
 | Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen | 20000 Mbit/s |
 | SSL-Inspektionsdurchsatz | 16700 Mbit/s |
 | Firewall-Latenzzeit | 3.78 µs |
 | Sicherheitsrichtlinien (max.) | 10000 |
Design | Rack-Einbau | Ja |
 | Formfaktor | 1U |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 16 |
 | Konsolen-Port | RJ-45 |
 | Anzahl der Konsolen-Ports | 1 |
 | Menge SFP-Modul-Steckplätze | 8 |
 | Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 8 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 432 mm |
 | Tiefe | 380 mm |
 | Höhe | 44.45 mm |
 | Gewicht | 7250 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -35 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, UL, VCCI, cUL |
 | Zertifizierung | USGv6/IPv6 |
Energie | AC Eingangsspannung | 100-240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
 | Eingangsstrom | 6 A |
 | DC input Spannung | 100 V |
 | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 134 W |
 | Stromverbrauch (max.) | 252 W |