Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper SSG320M Firewall (Hardware) 0,4 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper SSG320M Firewall (Hardware) 0,4 Gbit/s
Juniper SSG320M Firewall (Hardware) 0,4 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1211662
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     SSG-320M-SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
1091 BTU/h
Gleichzeitige Verbindungen
64000
Geräuschpegel
40 dB
Zertifizierung
FCC class A, CE class A, C-Tick, VCCI class A
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
0.4 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.175 Gbit/s
Protokolle
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HDLC, Frame Relay, PPP, MLPPP, FRF.15, FRF.16
Management-Protokolle
NetBEUI/NetBIOS, L2TP, IPSec, PPPoE
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SNMP 2, SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP-1, RIP-2
Netzwerk
Anzahl VPN Anschlüsse
200
Anzahl VPN-Tunnels
100
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften
VoIP: H.323, MGCP, SCCP, SIP
Energiebedarf
100/240 V @ 47/63 Hz
Sicherheit
CSA, TUV, CB
Netzwerkfunktionen
10/100/1000Base-T
Firewall Durchsatz
400 Mbit/s
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, X.509
VPN Durchsatz
175 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Weitere Anschlüsse
2 x USB; 4 x RJ-45 10/100/1000Base-T
Sicherheit
Inhaltfilter
IPSec NAT-Traversal, NAT, PAT
VPN Unterstützung
<ul><li>IPSec; - L2TP; - IKE & PKI</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
445 x 45 x 383 mm
Gewicht
6800 g
Speicher
Speicherkapazität
256 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromversorgung
320 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.257,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.257,06*
€ 3.875,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.224,46*
€ 3.837,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.115,49*
€ 3.707,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.053,68*
€ 3.633,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.010,43*
€ 3.582,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.