|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-121146535 Herst.-Nr.: PK0113PAPX4B EAN/GTIN: 810157341785 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 13 " |  | Markenkompatibilität | Apple |  | Kompatibilität | iPad Pro M4 | 13" | 2024 | A2925, A2926, A3007 |  | Minimum Bildschirmgröße | 13 " |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Material | Aluminium |  | Befestigungstyp | Zähler |  | Farbgruppe | Schwarz |  | Schloss Art | 2 Schlüssel |  | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75,100 x 100 mm |  | Verbessertes Kabelmanagement | Ja |  | Ursprungsland | Israel | Technische Details | Garantiezeit | 1 Jahr(e) | Lieferumfang | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 4 Stück(e) |  | Betriebsanleitung | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |