|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-121146517 Herst.-Nr.: 827B11PAPX4B EAN/GTIN: 810157341570 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 11 " |  | Markenkompatibilität | Apple |  | Kompatibilität | iPad Pro M4 | 11" | 2024 | A2836, A2837, A3006 |  | Minimum Bildschirmgröße | 11 " |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Material | Aluminium |  | Befestigungstyp | Wand |  | Farbgruppe | Schwarz |  | Schloss Art | Schlüssel |  | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75,100 x 100 mm |  | Neigungsverstellung | Ja |  | Ursprungsland | China, Israel | Technische Details | Garantiezeit | 1 Jahr(e) | Lieferumfang | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 2 Stück(e) |  | Betriebsanleitung | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |