Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NATEC NKA-2150 Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NATEC NKA-2150 Lightning-Kabel 1 m Weiß
NATEC NKA-2150 Lightning-Kabel 1 m Weiß
NATEC NKA-2150 Lightning-Kabel 1 m Weiß
NATEC NKA-2150 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120639514
Hersteller:
     Natec
Herst.-Nr.:
     NKA-2150
EAN/GTIN:
     5901969444315
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelmaterial
Kupfer
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Energie
Leistung
20 W
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
Mfi
Technische Details
AWG Kabelgröße
22/28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.