Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM DPSU-480/55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM DPSU-480/55
LANCOM DPSU-480/55
LANCOM DPSU-480/55
LANCOM DPSU-480/55
LANCOM DPSU-480/55
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120573878
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61435
EAN/GTIN:
     4044144614354
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hutschienen-Netzteil für LANCOM Industrial Access Switch
Für eine zuverlässige Stromversorgung des Industrial Access Switch LANCOM IGS-3510XUP selbst in anspruchsvollen Industrieumgebungen mit starken Temperaturschwankungen, Erschütterungen und Schmutz ist der Einsatz des Netzteils LANCOM DPSU-480/55 ideal. Die standardisierte Hutschienen-Montage sowie eine robuste und kompakte Bauweise in Kombination mit einer erweiterten Betriebstemperatur von -30 °C bis +50 °C machen das 480 Watt-Netzteil zum effizienten Energieversorger des PoE-fähigen Industrial Access Switch.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Energie
Gesamtleistung
480 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2.4 - 4.7 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
4.7 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
2.4 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
870 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Leistungen
Zweck
Access switch
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
TS35 DIN
Ursprungsland
Taiwan
Design
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
116.8 mm
Höhe
123.6 mm
Gewicht
870 g
Weitere Suchbegriffe: din netzteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 206,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61912
€ 1.485,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.