Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 2.0m C19 female - Open end Schwarz 2 m C19-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 2.0m C19 female - Open end Schwarz 2 m C19-Koppler
ACT 2.0m C19 female - Open end Schwarz 2 m C19-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12024337
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK5048
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
C19-Koppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.