Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 1.0m C19 female - Open end Schwarz 1 m C19-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 1.0m C19 female - Open end Schwarz 1 m C19-Koppler
ACT 1.0m C19 female - Open end Schwarz 1 m C19-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12024336
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK5047
EAN/GTIN:
     8716065281262
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
C19-Koppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,84*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.