Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Neo Deco Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta Neo Deco Polystyrol (PS) Schwarz
Exacompta Neo Deco Polystyrol (PS) Schwarz
Exacompta Neo Deco Polystyrol (PS) Schwarz
Exacompta Neo Deco Polystyrol (PS) Schwarz
Exacompta Neo Deco Polystyrol (PS) Schwarz
Exacompta Neo Deco Polystyrol (PS) Schwarz
Exacompta Neo Deco Polystyrol (PS) Schwarz
Exacompta Neo Deco Polystyrol (PS) Schwarz
Exacompta Neo Deco Polystyrol (PS) Schwarz
Exacompta Neo Deco Polystyrol (PS) Schwarz
Exacompta Neo Deco Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-119873328
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11114D
EAN/GTIN:
     9002493211148
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Mit der schicken und trendigen Serie Neo Deco können Sie Ihre Arbeitsumgebung im Art Déco-Design einrichten. Mit den gemischten und schlichten Farben können Sie neben dem klassischen Schwarz oder Blau auch einen Hauch von Gold in Ihren Arbeitsbereich bringen.
Die Briefablage Neo Deco, die sich sowohl für das Büro als auch für das Home Office eignet, ist solide und stabil. Ihr Format ermöglicht die Aufbewahrung von Dokumenten im Format A4+ und ihr Fassungsvermögen beträgt 500 Blatt Papier.
Sie sind vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel.
Ein Etikettenhalter befindet sich rechts an den Körben, um die Dokumente leicht identifizieren zu können.
Umweltfreundlich: Die Briefablage wird aus recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen hergestellt und ist daher mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4+
Geeignet für die Aufbewahrung von
Flache Datei, Ordner, Letter, Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
346 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
319 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Österreich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,05*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.