Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Neo Deco Set Polystyrol (PS) Schwarz, Blau, Gold, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta Neo Deco Set Polystyrol (PS) Schwarz, Blau, Gold, Türkis
Exacompta Neo Deco Set Polystyrol (PS) Schwarz, Blau, Gold, Türkis
Exacompta Neo Deco Set Polystyrol (PS) Schwarz, Blau, Gold, Türkis
Exacompta Neo Deco Set Polystyrol (PS) Schwarz, Blau, Gold, Türkis
Exacompta Neo Deco Set Polystyrol (PS) Schwarz, Blau, Gold, Türkis
Exacompta Neo Deco Set Polystyrol (PS) Schwarz, Blau, Gold, Türkis
Exacompta Neo Deco Set Polystyrol (PS) Schwarz, Blau, Gold, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE9-119873324
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     111505SETD
EAN/GTIN:
     9002493150058
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Mit der schicken und trendigen Serie Neo Deco können Sie Ihre Arbeitsumgebung im Art Déco-Design einrichten. Mit den gemischten und schlichten Farben können Sie neben dem klassischen Schwarz oder Blau auch einen Hauch von Gold in Ihren Arbeitsbereich bringen.
Die Briefablage Neo Deco, die sich sowohl für das Büro als auch für das Home Office eignet, ist solide und stabil. Ihr Format ermöglicht die Aufbewahrung von Dokumenten im Format A4+ und ihr Fassungsvermögen beträgt 500 Blatt Papier.
Sie sind vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel.
Ein Etikettenhalter befindet sich rechts an den Körben, um die Dokumente leicht identifizieren zu können.
Umweltfreundlich: Die Briefablage wird aus recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen hergestellt und ist daher mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gold, Türkis
Format
A4+
Geeignet für die Aufbewahrung von
Flache Datei, Ordner, Letter, Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
346 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
319 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,375*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,375*
€ 6,39625
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,205*
€ 6,19395
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,975*
€ 5,92025
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,825*
€ 5,74175
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,685*
€ 5,57515
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,735*
€ 4,44465
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.