Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FortiGate 900G Firewall (Hardware) 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet FortiGate 900G Firewall (Hardware) 1U
Fortinet FortiGate 900G Firewall (Hardware) 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-118575574
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-900G-BDL-950-60-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
861 BTU/h
Gleichzeitige Verbindungen
16000000
Geräuschpegel
58 dB
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
229.5 Mpps
Firewall (UDP 1518) Durchsatz
164 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
55 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
26000 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
20000 Mbit/s
SSL-Inspektionsdurchsatz
16700 Mbit/s
Firewall-Latenzzeit
3.78 µs
Sicherheitsrichtlinien (max.)
10000
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
8
Menge Modul-Steckplätze SFP+
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
7250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, UL, VCCI, cUL
Zertifizierung
USGv6/IPv6
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
6 A
DC input Spannung
100 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
134 W
Stromverbrauch (max.)
252 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 117.425,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117.425,36*
€ 139.736,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117.384,41*
€ 139.687,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117.302,52*
€ 139.590,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117.275,22*
€ 139.557,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.