Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 5B10W51832 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 5B10W51832 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W51832 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W51832 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W51832 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W51832 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W51832 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-118039280
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     5B10W51832
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo ThinkPad T590 (20N4/20N5) , Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 (20W6/20W7) , Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 (20S6/20S7) , Lenovo ThinkPad P15s (20T4/20T5) , Lenovo ThinkPad W541 (20EF/20EG) , Lenovo ThinkPad T540p (20BF/20BE) , Lenovo ThinkPad P53s (20N6/20N7) , Lenovo ThinkPad W540 (20BG/20BH) , Lenovo ThinkPad T590 (20N4/20N5) , Lenovo ThinkPad L440
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.55 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
55 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 125,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.