Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FMMT17967-0 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FMMT17967-0 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Stanley FMMT17967-0 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Stanley FMMT17967-0 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Stanley FMMT17967-0 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Stanley FMMT17967-0 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Stanley FMMT17967-0 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Stanley FMMT17967-0 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-117529142
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMMT17967-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zündkerzenschlüssel
zündkerzenschlüssel 16mm
zündkerzenschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
16 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Zertifizierung
ASME B 107.110, ISO 691, Iso 2725-1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
121 mm
Breite
44 mm
Gewicht
92 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STMT88993-0
€ 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.