Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 21.99.1807 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 21.99.1807 Keystone-Modul
VALUE 21.99.1807 Keystone-Modul
VALUE 21.99.1807 Keystone-Modul
VALUE 21.99.1807 Keystone-Modul
VALUE 21.99.1807 Keystone-Modul
VALUE 21.99.1807 Keystone-Modul
VALUE 21.99.1807 Keystone-Modul
VALUE 21.99.1807 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114706048
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1807
EAN/GTIN:
     7630049687578
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
29 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Silber
Anschluss 1
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.