Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 5B10W67415 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 5B10W67415 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W67415 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W67415 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W67415 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W67415 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W67415 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114234088
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     5B10W67415
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo IdeaPad C340-14IWL (81RL) , Lenovo IdeaPad S540-14IWL (81ND/81QX) , Lenovo Flex-14API (81SS) , Lenovo IdeaPad S540-14IML Touch (81V0) , Lenovo IdeaPad C340-14IWL (81RL) , Lenovo IdeaPad S540-14IML (81NF) , Lenovo IdeaPad C340-14API (81N6) , Lenovo IdeaPad C340-14IML (81TK) , Lenovo IdeaPad Flex-14IML (81XG) , Lenovo IdeaPad S540-14IWL Touch (81ND/81QX)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.4 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
49 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 102,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.