| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-114167285 Herst.-Nr.: 4052025330224 EAN/GTIN: 4052025330224 |
| |
|
| | |
| Verschönern Sie Ihren Frisiertisch mit dem dekorativem, handgemachtem Schmuckbaum für mehr Ordnung und Übersicht. Der silberne Schmuckständer bewahrt Ohrstecker, Ringe, Kettchen und Uhren sicher und optisch ansprechend für Sie auf. So ist das passende Accessoire zum Outfit immer griffbereit. Die vielen Details von den Adlern bis zu den kunstvoll gearbeiteten Nestern erheben den Schmuckhalter vom einfachen Organizer zum dekorativen Eyecatcher in Bad und Schlafzimmer.
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Färbung | Monochromatisch | | Material | Eisen | | Unterstützte Positionierung | Tisch | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 390 mm | | Tiefe | 150 mm | | Höhe | 340 mm | | Gewicht | 570 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmuck-Schatulle, Schmucketui, Schmuckhalter, Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, Schmuck-Baum, Schmuck-Organisierer, Schmuck-Organizer, Schmuckbaum, Schmuckorganisierer, Schmuckorganizer, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer silber, schreibtisch organizer |
| | |
| |