| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-114164129 Herst.-Nr.: 4052025254889 EAN/GTIN: 4052025254889 |
| |
|
| | |
| Diese Laternen bestechen durch ihr orientalisches Muster, das bei Kerzenschein ein tolles Lichtspiel & bezauberndes Ambiente erzeugt. Darüber hinaus sind die Dekolaternen vielseitig nutzbar: Platzieren Sie die Laternen einzeln oder als Set und stellen Sie sie drinnen oder draußen auf. Dank des Metallrings haben Sie auch die Möglichkeit, die Gartenlaternen aufzuhängen. Die 6-eckigen Metalllaternen können Sie dabei nach Lust und Laune mit Kerzen, Lichterketten oder anderer Deko bestücken.
Weitere Informationen: Merkmale | Platzierung | Flur, Tisch | | Anzahl der unterstützten Kerzen (max.) | 1 | | Material | Glas, Eisen | | Produktfarbe | Schwarz | | Form | andere | | Vorgesehene Verwendung | Innen & Außen | Gewicht und Abmessungen | 1. Laterne Abmessungen (L x B x H) | 125 x 140 x 245 mm | | 2. Laterne Abmessungen (L x B x H) | 160 x 185 x 330 mm | | 3. Laterne Abmessungen (L x B x H) | 200 x 235 x 430 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |