| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-114157043 Herst.-Nr.: 4052025342555 EAN/GTIN: 4052025342555 |
| |
|
| | |
| Das schwarze Laternen-Set in modernem Design sorgt am Abend für stimmungsvolle Beleuchtung auf Terrasse und Balkon. Durch die 3 verschiedenen Größen hast Du für jeden Platz die richtige Kerzenlaterne parat. Du kannst die Windlichter nach Deinem persönlichen Geschmack mit Kerzen und Deko bestücken und sowohl drinnen als auch draußen aufstellen oder am Henkel aufhängen. Entscheide je nach Anlass, ob du die Dekolaternen einzeln platzieren oder wirkungsvoll als Ensemble kombinieren möchtest.
Weitere Informationen: Merkmale | Platzierung | Flur, Tisch | | Anzahl der unterstützten Kerzen (max.) | 1 | | Material | Glas, Eisen | | Produktfarbe | Schwarz | | Form | Quadratisch | | Vorgesehene Verwendung | Innen & Außen | Gewicht und Abmessungen | 1. Laterne Abmessungen (L x B x H) | 120 x 120 x 380 mm | | 2. Laterne Abmessungen (L x B x H) | 170 x 170 x 495 mm | | 3. Laterne Abmessungen (L x B x H) | 210 x 210 x 640 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |