| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-114156914 Herst.-Nr.: 4052025330231 EAN/GTIN: 4052025330231 |
| |
|
| | |
| Mit diesem praktischen Ohrringständer haben Sie den passenden Ohrschmuck jederzeit griffbereit, ohne lange danach suchen zu müssen. Der Schmuckhalter bietet mit seinen 136 Löchern ausreichend Platz für Ihre liebsten Ohrstecker und -ringe. Die integrierte Schale schafft zusätzlichen Stauraum für Uhren, Ringe und Armbänder. Der Vintage Ohrsteckerhalter im schicken Baumdesign mit zarten Blättern wird zum garantierten Hingucker auf Ihrem Schmink- oder Frisiertisch.
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Färbung | Monochromatisch | | Material | Eisen | | Unterstützte Positionierung | Tisch | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | | Tiefe | 85 mm | | Höhe | 310 mm | | Gewicht | 500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, Schmuck-Baum, Schmuck-Organisierer, Schmuck-Organizer, Schmuckbaum, Schmuckorganisierer, Schmuckorganizer, schmuck etui |
| | |
| |