Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FortiGate 91G Firewall (Hardware) 1U 27,9 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet FortiGate 91G Firewall (Hardware) 1U 27,9 Gbit/s
Fortinet FortiGate 91G Firewall (Hardware) 1U 27,9 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-113945877
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-91G-BDL-950-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Wärmeableitung
80.01 BTU/h
Gleichzeitiger Benutzer
200 Benutzer
Geräuschpegel
21.73 dB
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB, USGv6/IPv6
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
27.9 Gbit/s
Firewall (UDP 1518) Durchsatz
28 Gbit/s
HTTP-Proxy-Durchsatz
6.7 Gbit/s
VPN-Durchsatz
25 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
4.5 Gbit/s
Firewall-Latenzzeit
3.23 µs
Standardanzahl der virtuellen Firewalls
10
Maximale Anzahl virtueller Firewalls
10
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Management-Plattform
FortiOS
Web-basiertes Management
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Sicherheit
Firewall
64 byte, UDP
VPN Unterstützung
IPsec, SSL
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
2470 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Software
Fortinet FortiGuard
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
3 A
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22.4 W
Stromverbrauch (max.)
23.5 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
120 GB
SSD Speicherkapazität
120 GB
Anzahl SSD installiert
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, UL, VCCI, cUL
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Anzahl Ethernet DMZ-Anschlüsse
1
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
5000
Zahl der Benutzer
200 Benutzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4.074,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.074,84*
€ 4.849,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.044,67*
€ 4.813,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.905,55*
€ 4.647,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.830,41*
€ 4.558,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.792,18*
€ 4.512,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.