Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Joy Xtra Smart Viny Entfernbar Schwarz Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Joy Xtra Smart Viny Entfernbar Schwarz Matte
Cricut Joy Xtra Smart Viny Entfernbar Schwarz Matte
Cricut Joy Xtra Smart Viny Entfernbar Schwarz Matte
Cricut Joy Xtra Smart Viny Entfernbar Schwarz Matte
Cricut Joy Xtra Smart Viny Entfernbar Schwarz Matte
Cricut Joy Xtra Smart Viny Entfernbar Schwarz Matte
Cricut Joy Xtra Smart Viny Entfernbar Schwarz Matte
Cricut Joy Xtra Smart Viny Entfernbar Schwarz Matte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-113192817
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2010369
EAN/GTIN:
     0093573673184
Suchbegriffe:
LFP-Folie
Plotter-Folie
Plotterfolie
Schmucketiketten
Personalisiere, was du willst – kleine oder große Dinge. Gestalte mehr in weniger Zeit mit Smart Vinyl für den Cricut Joy Xtra. Keine Vorbereitung erforderlich. Dieses clevere Bastelmaterial funktioniert ohne Schneidematte, du kannst es einfach laden und loslegen. Jetzt ist es kinderleicht, einen ablösbaren Aufkleber für deinen Laptop zu erstellen oder deine Wand mit einer besonderen Botschaft zu verzieren. Designs für fast alle Oberflächen. Dieses Vinyl hinterlässt keine Rückstände und bietet dir so ultimative Flexibilität. Ob filigrane Details oder auffallende Motive, dir sind keine Grenzen gesetzt. Zur Verwendung mit dem Cricut Joy Xtra.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
0.914 mm
Breite
241 mm
Merkmale
Klebetyp
Entfernbar
Produktfarbe
Schwarz
Material
Vinyl
Oberflächentyp
Matte
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Sticker, Tattoo-Etiketten, schmucketiketten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.