Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Joy Xtra Smart Vinyl Entfernbar Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Joy Xtra Smart Vinyl Entfernbar Weiß
Cricut Joy Xtra Smart Vinyl Entfernbar Weiß
Cricut Joy Xtra Smart Vinyl Entfernbar Weiß
Cricut Joy Xtra Smart Vinyl Entfernbar Weiß
Cricut Joy Xtra Smart Vinyl Entfernbar Weiß
Cricut Joy Xtra Smart Vinyl Entfernbar Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-113192772
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2010342
EAN/GTIN:
     0093573799457
Entdecke das perfekte Material für deine Etiketten. Wiederablösbares Smart Label beschreibbares Vinyl lässt sich leicht abziehen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Du kannst also einfach alles beschriften und organisieren – und es dir trotzdem noch anders überlegen. Dieses clevere Material funktioniert ohne Schneidematte. Du kannst es einfach laden und mit deiner Cricut Joy Xtra Maschine verwenden. Entdecke professionelle Etikettendesigns oder erstelle dein eigenes in der Cricut Design Space App. Für den Cricut Joy Xtra. Zur Verwendung mit kompatiblen Cricut Stiften.* * Gelstifte werden nicht empfohlen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Breite
241 mm
Merkmale
Klebetyp
Entfernbar
Produktfarbe
Weiß
Material
Vinyl
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Lieferumfang
Anzahl
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.