Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4120 Einwegbatterie D Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 4120 Einwegbatterie D Alkali
Varta 4120 Einwegbatterie D Alkali
Artikel-Nr.:
     690-599171
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04120 101 304
EAN/GTIN:
     4008496572687
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
  • Klare Kommunikation der Verwendungsempfehlung über die jeweiligen Geräte-Piktogramme. - Offensive Auslobung des „MADE IN GERMANY“ Herkunftsnachweises auf der Blisterfront der wichtigen Typen. - Die Verpackung mit einzeln zu entnehmenden Batterien bietet Bequemlichkeit in der Produkthandhabung: Einfach zu öffnen und praktisch für die separate Lagerung der gebrauchten Batterien. - Leistungsaussagen auf den Verpackungen der wichtigsten Baugrößen AA/AAA zeigen dem Verbraucher die Produktvorteile auf und helfen bei der Orientierung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
140 x 35 x 62 mm
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Typ
AM1, MN1300, Torcia, LR20
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Höhe
61.5 mm
Durchmesser
34.2 mm
Gewicht
141.5 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
548 g
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
17
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,29*
€ 4,39*
1 Tag
129
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,46*
1 Tag
100
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 4,99*
2 Tage
610
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,92*
€ 5,23*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,29* pro Satz)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.