Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00125104 Lightning-Kabel 1,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00125104 Lightning-Kabel 1,5 m Weiß
Hama 00125104 Lightning-Kabel 1,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-112171521
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00125104
EAN/GTIN:
     4047443498410
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Ein Ladekabel für alle Apple-Geräte mit Lightning-Anschluss? Na klar: Mit diesem hochwertigen Daten- und Schnellladekabel versorgen Sie iPhone, iPad und iPod jederzeit schnell und sicher mit neuer Energie.

Schnellladefunktion
Hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Tablet in Höchstgeschwindigkeit laden

Universell einsetzbar
Maximale Kompatibilität für alle Apple iPhones, iPads und iPods

Schnelle Datenübertragung
Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s für High-Speed-Datenübertragung

Vergoldete Stecker
Vergoldete Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Energie
Outputstrom (max.)
2.4 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.