Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noveen HC1500 LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noveen HC1500 LED Weiß
Noveen HC1500 LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111491190
Hersteller:
     Noveen
Herst.-Nr.:
     5902221622557
EAN/GTIN:
     5902221622557
Suchbegriffe:
Luftschleier
Türluftschleier
luftschleier
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
1800 g
Paketgewicht
2100 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.