Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology WizSense DHI-NVR5432-EI Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1.5U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology WizSense DHI-NVR5432-EI Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1.5U Schwarz
Dahua Technology WizSense DHI-NVR5432-EI Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1.5U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111111841
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DHI-NVR5432-EI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internetradios
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
internetradios
Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl DVI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
RS-485-Anschlüsse
1
RS232
Ja
eSATA
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; RTSP; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); Multicast; P2P; Auto Registration
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 93 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1.5U
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A CE-EMC: EN 55032: 2015+A1: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021;EN 55035: 2017+A11: 2020; EN 50130-4: 2011+A1: 2014 CE-LVD: EN 62368-1: 2014
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Video-Eingangskanäle
32 Kanäle
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
16
Alarm-Ausgangskanäle
6
Video-Bewegungsmelder
Ja
Mehrfachbildschirm
Ja
Unterstützte Audioformate
G.711 A-law, G.726, PCM
Unterstützte Videoformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Installiertes Betriebssystem
Eingebettetes LINUX
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gesichtserkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
415.1 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
4740 g
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
6110 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
16 TB
HDD Schnittstelle
SATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,05*
€ 721,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,14*
€ 720,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,11*
€ 699,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,78*
€ 679,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,81*
€ 638,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.