Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik L009UiGS-2HaxD-IN WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik L009UiGS-2HaxD-IN WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Rot
Mikrotik L009UiGS-2HaxD-IN WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Rot
Mikrotik L009UiGS-2HaxD-IN WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Rot
Mikrotik L009UiGS-2HaxD-IN WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Rot
Mikrotik L009UiGS-2HaxD-IN WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111045739
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     L009UIGS-2HAXD-IN
EAN/GTIN:
     4752224008596
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
mikrotik wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Rot
Anzeigelicht
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
574 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
128 MB
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.