Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 12.272-19 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 6 Glühbirne(n) LED 0,11 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 12.272-19 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 6 Glühbirne(n) LED 0,11 W
Star Trading 12.272-19 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 6 Glühbirne(n) LED 0,11 W
Star Trading 12.272-19 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 6 Glühbirne(n) LED 0,11 W
Star Trading 12.272-19 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 6 Glühbirne(n) LED 0,11 W
Star Trading 12.272-19 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 6 Glühbirne(n) LED 0,11 W
Star Trading 12.272-19 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 6 Glühbirne(n) LED 0,11 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111045664
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.272-19
EAN/GTIN:
     7391482065551
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.11 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
190 mm
Breite
175 mm
Tiefe
175 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.