Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems IAP-5G Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems IAP-5G Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Lancom Systems IAP-5G Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110887665
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61718
EAN/GTIN:
     4044144617188
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Kommunikation Gesamtübersicht
4G Router
SD-WAN Industrial Gateway mit 5G für raue Umgebungen Für zuverlässiges und leistungsstarkes Internet in anspruchsvollen Umgebungen wie Lager und Logistik oder überdachten Outdoor-Bereichen ohne kabelgebundene Internetanbindung bietet dieses SD-WAN Industrial Gateway die ideale Lösung. Das extra robuste Gehäuse hat eine erhöhte Staubdichtigkeit und ist für Tempe­raturen von -20 bis +50°C geeignet. Die IPSec-VPN-Funktionalität sowie ein integriertes 5G-Modem ermöglicht die professionelle Standortvernetzung über mobile Datenanbindung und schnellen Datentransfer z.B. zur Anbindung von Automaten, Maschinen und Überwachungseinrichtungen. Volle Zukunftssicherheit mit 5G Mit dem LANCOM IAP-5G nutzen Sie sämtliche Vorteile des hochperformanten der 5G-Mobilfunkstandards. Mit niedrigen Latenzzeiten und hoher Bandbreiten für die Nutzung von Echtzeitanwendungen auch bei einer hohen Nutzerdichte bietet er eine professionelle und sichere Highspeed-Internetanbindung für Standorte ohne DSL-Verfügbarkeit. Robustes Vollmetall-Gehäuse Aufgrund des widerstandsfähigen Vollmetall-Gehäuses garantiert der Mobilfunk-Router auch in rauen, staubigen Umgebungen eine exzellente Internetanbindung. Der LANCOM IAP-5G ist damit optimal vor äußeren Einflüssen geschützt und eignet sich ideal zum Einsatz in Lagern oder überdachten Veranstaltungsplätzen. Dank erweitertem Temperaturbereich von -20 °C bis +50 °C ermöglicht das Gerät auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine zuverlässige Funkverbindung. LANCOM SD-WAN – Next-level Vernetzung Mit LANCOM SD-WAN managen und überwachen Sie Ihr gesamtes Unternehmensnetzwerk zentral, kostengünstig, schnell und stressfrei! In Kombination mit der LANCOM Management Cloud eröffnet Ihnen das SD-WAN Gateway alle Möglichkeiten für eine automatisierte Einrichtung sicherer VPN-Verbindungen (Auto-VPN) zwischen Standorten, inklusive Netzwerkvirtualisierung. Highlight-Features wie High Scalability VPN (HSVPN) und Advanced Mesh VPN bieten Ihnen dabei ein signifikantes Plus an Skalierbarkeit und Effizienz bei vielen Filialen und Anwendungen. Sind des Weiteren mehrere WAN-Verbindungen definiert, werden diese automatisch im Active/Active-Modus (Load Balancing) betrieben und die verfügbare Gesamtbandbreite dadurch erhöht. Mit Dynamic Path Selection und Dynamic Traffic Steering werden Anwendungen zudem dynamisch über die jeweils aktuell beste Verbindung geroutet. Sichere Kommunikation über VPN Mit virtuellen, privaten Netzwerken (VPN) nutzen Sie das öffentliche Medium Internet als Kommunikationsweg und sichern die Verbindung so ab, dass die Kommunikation dennoch für Außenstehende völlig unzugänglich bleibt. Dieses SD-WAN Gateway bietet… Maximale Datensicherheit dank integrierter Firewall Ausgerüstet mit einer Stateful Inspection Firewall schützt der LANCOM IAP-5G das gesamte Netzwerk. Mit Funktionen wie Intrusion Prevention und Denial of Service Protection gewährleistet dieses Gerät optimalen Schutz, so dass alle Daten im Netzwerk sicher sind. Advanced Routing & Forwarding Der LANCOM IAP-5G stellt bis zu 16 sicher isolierte und getrennt voneinander routende IP-Kontexte zur Verfügung. Eine elegante und praktische Möglichkeit, alle IP-Anwendungen über einen zentralen Router zu führen und die verschiedenen Kommunikationskanäle sicher voneinander abzugrenzen. Security Made in Germany Soft- und Hardware-Entwicklung der LANCOM Systems sowie Fertigung finden hauptsächlich in Deutschland statt, ebenso wie das Hosting des Netzwerk-Managements. Besonderes Augenmerk gilt der Vertrauenswürdigkeit und… Maximale Zukunftssicherheit Alle LANCOM Produkte basieren auf professionellem Know-How, einer langjährigen IT-Erfahrung sowie qualitativ hochwertigen Materialien. Grundsätzlich werden alle Geräte mit einer zukunftssicheren Hardware-Dimensionierung… 5G – Mobilfunk mit höchster Verfügbarkeit Die fünfte Generation im Mobilfunk ist der zukunftsweisende Nachfolger des 4G (LTE) und nutzt die Funkschnittstelle New Radio (NR). Durch beste Bandbreiten gewährleistet 5G eine hochperformante Nutzung von Echtzeitanwendungen wie Videostreaming oder Augmented Reality. Mit derzeit unübertroffener Geschwindigkeit bei niedrigsten Latenzen ist der 5G-Standard ideal für Umgebungen mit einer hohen Nutzerdichte. Standortvernetzung mit LANCOM SD-WAN Bessere Netzverfügbarkeit, höhere Bandbreiten und maximale Datensicherheit – die Anforderungen an Unternehmen wachsen stetig. Services müssen jederzeit in gleicher Qualität an allen Standorten verfügbar sein. Mit Ihrem SD-WAN-fähigen LANCOM Gerät haben Sie bereits den ersten Schritt auf dem Weg zur hochskalierbaren, effizienten und sicheren Vernetzung verteilter Unternehmensstandorte getan. Im Zusammenspiel mit der LANCOM Management Cloud sichern Sie sich damit eine am Markt einzigartige Lösung.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Syslog
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (Server), RADIUS, RADSEC (Secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+, IGMPv3
Merkmale
Antennentyp
Extern
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Zertifizierung
CE
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
152 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.6 W
Stromverbrauch (max.)
11.3 W
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
SIM-Karten-Slot
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.120,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,39*
€ 1.426,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,47*
€ 1.420,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,01*
€ 1.398,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,87*
€ 1.371,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,17*
€ 1.333,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.