Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Folio Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Folio Rose
Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Folio Rose
Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Folio Rose
Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Folio Rose
Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Folio Rose
Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Folio Rose
Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Folio Rose
Hama Single2.0 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Folio Rose
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110845413
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215621
EAN/GTIN:
     4047443510075
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Wer es beim Smartphone-Schutz praktisch mag, der setzt auf die Handy-Schutzhülle "Single2.0" im Booklet-Design: Kanten, Vorder- und Rückseite sind geschützt und man muss sich nicht mit einer Displayschutzfolie abmühen. Zusätzlich gibt’s eine Standfunktion – was will man mehr? Magnetverschluss Magnetverschluss für schnellen Zugriff und problemlose Sicherung Standfunktion Standfunktion zum Ansehen von Videos Komfortables Anbringen Flexible Halterung für mehr Komfort beim Anbringen des Smartphones Einsteckfach Einsteckfach für Karten oder Ähnliches
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Rose
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A14 / A14 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.