Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel FWA510 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 5G Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel FWA510 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 5G Schwarz, Weiß
Zyxel FWA510 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 5G Schwarz, Weiß
Zyxel FWA510 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 5G Schwarz, Weiß
Zyxel FWA510 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 5G Schwarz, Weiß
Zyxel FWA510 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 5G Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110802039
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     FWA-510-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937631230
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
WiFi 6 WLAN über 5G Mobilfunk

Der leistungsstärkste 5G NR Indoor-Router aller Zeiten ist da.
Höchste Geschwindigkeit mit einem professionellen 5G-FWA-Router.
All-in-One Design, das alles für die Zukunft mitbringt.
Das moderne WiFi 6 WLAN bietet Geschwindigkeiten wie am Kabel.

Nebula Cloud
Netzwerkgeräte überall verwalten

Die Verwaltung mobiler Router, deren IP sich hinter dem Mobilfunkanbieter versteckt, kann schwierig sein. Über eine kostenpflichtigen VPN-Service wird ein Einfalltor ins Netzwerk geöffnet. Hier kommt die Nebula Cloud zur Hilfe!

Die Nebula Cloud-Plattform ermöglicht eine einfache Netzwerkverwaltung in Echtzeit - jederzeit und überall. Die Nebula-Plattform ermöglicht die zentrale Bereitstellung und nahtlose Verwaltung aller Netzwerkgeräte, einschließlich Access Points, Switches und Firewalls. Egal ob sich diese im Unternehmen oder an entfernten Standorten befinden. Mit dem Nebula Cloud Management Tool behalten Sie immer den Überblick.

Versuchen Sie es einfach. Nebula bietet Ihnen eine umfassende Auswahl an Funktionen um Ihr Netzwerk mit kleinstem Aufwand zu verwalten. Testen Sie jetzt einfach die kostenfreie Basis-Version!

Jederzeit und überall mit der
Nebula Mobile App

- Einfache Geräteintegration mit QR-Code-Scan & Installationsassistent
- Netzwerk- und Gerätestatus auf einen Blick
- WiFi-Sharing über QR-Code oder mobile Messaging-Apps
- Live-Tools zur Fehlerbehebung
- Push-Benachrichtigungen für abnormale Netzwerkereignisse

5 Gbps
5G Maximiert

Dank des atemberaubend schnellen Chips mit integrierter Quad-Core-Arm-CPU bietet er 5G-Geschwindigkeiten von bis zu beeindruckenden 5 Gbit/s* - und das ohne komplizierte Konfiguration. Zusammen mit den zwei integrierten 2,5-Gbit/s-Gigabit-Ethernet-Schnittstellen ermöglicht er eine Vielzahl von LAN-Port-Konfigurationen für ultraschnelle Geschwindigkeiten bei der Verbindung mit Servern, Workstations oder High-End-Gaming-Geräten.

Holen Sie sich die bahnbrechende Leistung in puncto Geschwindigkeit und Bandbreite für den Multistreaming-Datenzugriff und reduzieren Sie die Netzwerklatenz für erstklassige und zeitkritische Internetdienste.

3.6 Gbps
WLAN mit WiFi 6
Das Dreamteam: 5G und WiFi 6. Wenn diese beiden Technologien zusammentreffen, können sie eine größere Bandbreite und Kapazität als ältere Technologien bieten. Der Nebula FWA510 bietet Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbps** auf zwei Frequenzbändern mit dem neuesten WiFi 6 (AX3600) Standard. Der FWA510 kann bis zu 64 drahtlose Geräte gleichzeitig mit schnellem Internet über WLAN versorgen.

24/7
WLAN über 5G

Der Nebula FWA510 stellt sicher, dass Sie auch bei einem Ausfall des Festnetzes über einen Internetzugang verfügen. Dank der WAN-Failover-Funktion kann der Nebula FWA510 je nach Bedarf entweder als primäre oder als Backup-WAN für den Internetzugang dienen. Er ist mit vier externen TS9-Antennenanschlüssen*** ausgestattet, mit denen Sie den Mobilfunkempfang noch zusätzlich optimieren können.

Eine stabile Höchstgeschwindigkeits-Internetverbindung garantiert eine hohe Produktivität!

Netzwerksicherheit
ohne Kompromisse

Der Nebula FWA510 ist mit wichtigen Sicherheits- und Schutzfunktionen ausgestattet. Diese verringern das Risiko ein Opfer von Datendiebstahl und Sabotage zu werden.

- Multiple SSIDs/hide SSIDs
- Application-level Firewall
- NAT/NAPT Firewall
- LAN MAC Filter
- DoS Angriffserkennung
- IP Filter
- WPA2 und WPA3
- WLAN MAC Filter
- URL Filter
- SPI (Stateful Packet Inspection)

Zyxel Air
Das Gerätemanagement ist jetzt noch einfacher

Unsere kostenlose und einfach zu bedienende "Zyxel Air"-App unterstützt Sie von der Einrichtung des Geräts bis hin zum Management. Das glatte, gummierte Äußere des Nebula FWA510 und sein diskretes, schlankes Design machen es sowohl robust als auch elegant. Seine Plug-and-Play-Fähigkeit und die intuitiven LED-Anzeigen auf dem Gerät runden den 5G-Router ab.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung, Status, WAN, WLAN, WPS
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, WPA3
Firewall
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Zugriff planen
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
URL-Filterung
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
2400 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
1200 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2400 Mbit/s
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, QPSK
Management-Funktionen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
MIMO
Ja
Anzahl der Datenströme
4x4
Remote Management (Fernwartung)
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
4G LTE-Kategorie
19
5G-Standard
NR
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Multi-Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Statische Route
Ja
USB-Freigabe
Ja
VPN-Passthrough
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
48 W
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
132.5 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
1006 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
1504 g
Merkmale
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
64
Zertifizierung
CE/Safety, RoHS, HSF
Antenne
Antennen-Design
Intern & extern
Antenne Steckertyp
TS9
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Garantiekarte
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,18*
€ 426,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,06*
€ 415,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,16*
€ 411,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,80*
€ 387,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.