Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CALYS-A09 Lightning-Kabel 1 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CALYS-A09 Lightning-Kabel 1 m Rot
Baseus CALYS-A09 Lightning-Kabel 1 m Rot
Baseus CALYS-A09 Lightning-Kabel 1 m Rot
Baseus CALYS-A09 Lightning-Kabel 1 m Rot
Baseus CALYS-A09 Lightning-Kabel 1 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110625385
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CALYS-A09
EAN/GTIN:
     6953156205437
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.