Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M BP140W9B Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M BP140W9B Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
3M BP140W9B Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
3M BP140W9B Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110489041
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     BP140W9B
EAN/GTIN:
     50638060338525
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
309.99 mm
Höhe
174.5 mm
Breite (imperial)
12.201 "
Höhe (imperial)
6.87 "
Design
Geeignet für
Netbook
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Bildumfang HxW
174.5 x 309.9 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
355 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Einfach zu säubern
Ja
Lichtdurchlässigkeit
85 %
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.