Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell LR43 Einwegbatterie SR43 Alkali


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Duracell LR43 Einwegbatterie SR43 Alkali
Duracell LR43 Einwegbatterie SR43 Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11043760
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     141541
EAN/GTIN:
     50936922
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR43
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
73 mAh
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
4 mm
Durchmesser
12 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Blistern
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 0,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 2,37*
€ 2,82
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 1,98*
€ 2,36
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,79*
€ 2,13
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,44*
€ 1,71
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 1,41*
€ 1,68
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 1,27*
€ 1,51
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 1,01*
€ 1,20
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.