Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion LR1-Bulk Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion LR1-Bulk Einwegbatterie Alkali
Camelion LR1-Bulk Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110282048
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11100101
EAN/GTIN:
     7106621810943
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
80 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
945 mAh
Produktfarbe
Silber, Rot
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
10.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.