Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Hearing Aid DA10 Einwegbatterie


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Duracell Hearing Aid DA10 Einwegbatterie
Duracell Hearing Aid DA10 Einwegbatterie
Artikel-Nr.:
     1604-186630
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     50536221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Typ
DA10
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batteriespannung
1.4 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.6 mm
Durchmesser
5.8 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
3
pro Packung
€ 8,00*
ab € 1,28*
€ 1,91*
2 Tage
1604
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,16*
2 Tage
9
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,17*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,70*
€ 2,56*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,03*
€ 3,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,21334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,75*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.