|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-109854526 Herst.-Nr.: UC300-L05EU EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Antennentyp | Extern |  | Antenne Steckertyp | SMA |  | Anzahl der Antennen | 1 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | Design | Produktfarbe | Schwarz |  | Befestigungstyp | DIN-Schienen-/Wandmontage |  | LED-Anzeigen | System |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP30 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 93 mm |  | Tiefe | 70 mm |  | Höhe | 22 mm | Energie | DC input Spannung | 5 - 24 V | Anschlüsse und Schnittstellen | RS-232 port | 1 |  | SIM-Karten-Slot | Ja |  | SIM-Kartentyp | MicroSIM |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |