Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru 6B4AA000004 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 3000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru 6B4AA000004 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 3000 W
Salicru 6B4AA000004 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 3000 W
Salicru 6B4AA000004 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 3000 W
Salicru 6B4AA000004 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 3000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109801342
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     6B4AA000004
EAN/GTIN:
     8436584872962
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
25500 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akkuladezeit
3 h
Ladestrom
1.5 A
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Sicherheit
EN IEC 62040-1, EN IEC 62040-2(C2), VFI-SS-31 (EN 62040-3)
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Kompatibilität
Software for Windows, Linux and Mac/app for iOS and Android/web portal
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
3000 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Effizienz (Online-Modus)
93 %
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
98 %
Leistungsfaktor
1
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschpegel
46 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C19-Koppler
Stecker
C13-Koppler
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: ups 3000va, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 854,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,53*
€ 1.128,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,77*
€ 1.126,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,35*
€ 1.101,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,91*
€ 1.072,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,18*
€ 1.016,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.