Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplex AC-Terminer 2024 Tagebuch Persönliches Tagebuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simplex AC-Terminer 2024 Tagebuch Persönliches Tagebuch
Simplex AC-Terminer 2024 Tagebuch Persönliches Tagebuch
Simplex AC-Terminer 2024 Tagebuch Persönliches Tagebuch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109481105
Hersteller:
     Simplex
Herst.-Nr.:
     7031702904.24
EAN/GTIN:
     4003273780040
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Persönliches Tagebuch
Jahre
2024
Produktfarbe
Schwarz
Liniertes Papier
Ja
Färbung
Monochromatisch
Blattgröße (B x H)
307 x 105 mm
Papierfarbe
Weiß
Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch
Seitenfeldtyp
Woche auf zwei Seiten
Stundenplan
Ja
Umfang Stundenplan
7 - 18
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abdeckungsart
Hardcover
Bindungsart
Spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.