Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 117771 Dampfgarer Berührung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 117771 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117771 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117771 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117771 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117771 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117771 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117771 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117771 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117771 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117771 Dampfgarer Berührung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109426633
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     117771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Kombi-Dämpfer
Kombidämpfer
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
9600 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
815 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
110800 g
Design
Steuerung
Berührung
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.043,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.359,03*
€ 5.187,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.293,43*
€ 5.109,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.124,80*
€ 4.908,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.053,22*
€ 4.823,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.043,45*
€ 4.811,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.