Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 117671 Dampfgarer Berührung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 117671 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117671 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117671 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117671 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117671 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117671 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117671 Dampfgarer Berührung
Bartscher 117671 Dampfgarer Berührung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109426630
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     117671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Kombi-Dämpfer
Kombidämpfer
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
17400 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
850 mm
Höhe
1050 mm
Gewicht
129800 g
Design
Steuerung
Berührung
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.858,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.961,30*
€ 5.903,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.942,00*
€ 5.880,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.884,09*
€ 5.812,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.864,78*
€ 5.789,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.858,79*
€ 5.781,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.