Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A500395 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A500395 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör
Bartscher A500395 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109424978
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A500395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
2088 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A500396
ab € 34,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.