Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power PC60 Portable SSD 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power PC60 Portable SSD 1 TB Schwarz
Silicon Power PC60 Portable SSD 1 TB Schwarz
Silicon Power PC60 Portable SSD 1 TB Schwarz
Silicon Power PC60 Portable SSD 1 TB Schwarz
Silicon Power PC60 Portable SSD 1 TB Schwarz
Silicon Power PC60 Portable SSD 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109424383
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP010TBPSDPC60CK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Stoßfest, Tropfsicher
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.3 Panther
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, RoHS, KCC
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Speichertyp
3D NAND
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A auf USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
11.2 mm
Gewicht
46 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.