Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Rondos Einbaustrahler LED 29 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Rondos Einbaustrahler LED 29 W
RZB Rondos Einbaustrahler LED 29 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109401343
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911627.003.2.76
EAN/GTIN:
     4051859847830
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
143 mm
Gewicht
760 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
29 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3400 lm
Strahlungswinkel
18 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
117 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 181,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.000
€ 8,05*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.043
€ 35,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.033
€ 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.