Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Golas maxi Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Golas maxi Einbaustrahler LED
RZB Golas maxi Einbaustrahler LED
RZB Golas maxi Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109401168
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911591.002.1.76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler zur Beleuchtung hervorzuhebender Stellen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° dreh- und 90° ausschwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Geeignet für Deckeneinbau. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 600 mm.
Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
178 mm
Gewicht
1780 g
Ausgesparter Durchmesser
168 mm
Einbauraum Breite
350 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
200 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
35 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
4400 lm
Strahlungswinkel
12 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
126 lm/W
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 201,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,68*
€ 240,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
€ 30,82*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
€ 12,31*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
€ 31,26*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
€ 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.