Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Magcardo maxi Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Magcardo maxi Einbaustrahler LED
RZB Magcardo maxi Einbaustrahler LED
RZB Magcardo maxi Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109401137
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     722213.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Strahlereinheit zur werkzeuglosen Montage in separaten Einbaurahmen. Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.
356° dreh- und ± 35° schwenkbar.
Innere Abdeckung verhindert Blick in die Zwischendecke.
Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Inklusive Spezial-LED zur Beleuchtung von Fleischwaren. Schnelle, komfortable und werkzeuglose Montage mit Magnet-Klick-Verriegelung: Einbaurahmen (1-, 2- oder 3-lampig) mit Klammerhalterung werkzeuglos einsetzen, Leuchtenkopf mit Basisplatte in Einbaurahmen seitlich einschieben und magnetisch fixieren. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 600 mm.
Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.
Modulbauweise: Einbaurahmen separat bestellen!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Gewicht und Abmessungen
Höhe
137 mm
Gewicht
1120 g
Einbauraum Höhe
155 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
33 W
Lichtleistung
1900 lm
Strahlungswinkel
44 °
Beleuchtungseffizienz
58 lm/W
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
12.6 A
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 165,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982422.002
€ 12,31*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.023
€ 39,66*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.003
€ 40,00*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.013
€ 39,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.