Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-MA-HD88HDBT Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-MA-HD88HDBT Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
PureTools PT-MA-HD88HDBT Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
PureTools PT-MA-HD88HDBT Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
PureTools PT-MA-HD88HDBT Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109239348
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-MA-HD88HDBT
EAN/GTIN:
     4251364735015
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Grau
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
HDCP-Version
2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
9000 g
Verpackungsbreite
535 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
9270 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.401,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.401,89*
€ 4.048,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.377,05*
€ 4.018,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.302,54*
€ 3.930,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.277,70*
€ 3.900,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.262,49*
€ 3.882,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.